€ 131,67/ stukexcl. btw
€ 159,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.25 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1410 tr/min |
Vollastmoment | 1.693 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Rendement bij 50% belasting | 59 % |
Rendement bij 75% belasting | 65 % |
Rendement bij 100% belasting | 68.5 % |
Asdiameter | 14 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 160 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 10 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 40,65/ stukexcl. btw
€ 49,19incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 44,78/ stukexcl. btw
€ 54,18incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 29,67/ stukexcl. btw
€ 35,90incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026