€ 120,25/ stukexcl. btw
€ 145,50incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.25 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1410 tr/min |
Vollastmoment | 0.17 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Rendement bij 50% belasting | 59 % |
Rendement bij 75% belasting | 65 % |
Rendement bij 100% belasting | 68.5 % |
Asdiameter | 14 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 8.5 kg |
PTC Thermistor | Nee |