€ 148,33/ stukexcl. btw
€ 179,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.25 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B14 |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 890 tr/min |
Vollastmoment | 0.27 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Rendement bij 50% belasting | 53 % |
Rendement bij 75% belasting | 60 % |
Rendement bij 100% belasting | 61.6 % |
Asdiameter | 14 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 105 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 11.9 kg |
PTC Thermistor | Nee |