Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,18 kW, 750 rpm, (=8p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, aluminium

  • ERIKS:12552180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,72/ stukexcl. btw

€ 193,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.18 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
690 tr/min
Vollastmoment
0.25 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
34.8 %
Rendement bij 75% belasting
43.9 %
Rendement bij 100% belasting
45.9 %
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
200 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
12.8 kg
PTC Thermistor
Nee