€ 159,72/ stukexcl. btw
€ 193,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.18 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B34A |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 690 tr/min |
Vollastmoment | 0.25 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 34.8 % |
Rendement bij 75% belasting | 43.9 % |
Rendement bij 100% belasting | 45.9 % |
Asdiameter | 19 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 120 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 12.8 kg |
PTC Thermistor | Nee |