€ 111,09/ stukexcl. btw
€ 134,42incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.18 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B34A |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2745 tr/min |
Vollastmoment | 0.06 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 63 |
Rendement bij 50% belasting | 57 % |
Rendement bij 75% belasting | 62 % |
Rendement bij 100% belasting | 64 % |
Asdiameter | 11 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 90 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 6.5 kg |
PTC Thermistor | Nee |