Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,18 kW, 1500 rpm, (=4p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, gietijzer

  • ERIKS:12318319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,64/ stukexcl. btw

€ 138,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.18 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1400 tr/min
Vollastmoment
1.23 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Rendement bij 50% belasting
53 %
Rendement bij 75% belasting
59 %
Rendement bij 100% belasting
64.7 %
Asdiameter
11 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
90 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
8.2 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 33,69/ stukexcl. btw

€ 40,76incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 38,82/ stukexcl. btw

€ 46,97incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026