Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,18 kW, 1000 rpm, (=6p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:12552124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,56/ stukexcl. btw

€ 176,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.18 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
915 tr/min
Vollastmoment
0.19 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
52 %
Rendement bij 75% belasting
58 %
Rendement bij 100% belasting
59 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
105 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
9.9 kg
PTC Thermistor
Nee