€ 146,52/ stukexcl. btw
€ 177,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.12 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 660 tr/min |
Vollastmoment | 0.18 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Rendement bij 50% belasting | 40 % |
Rendement bij 75% belasting | 48 % |
Rendement bij 100% belasting | 50 % |
Asdiameter | 14 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 10.3 kg |
PTC Thermistor | Nee |