Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,12 kW, 1500 rpm, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, gietijzer

  • ERIKS:12349943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,78/ stukexcl. btw

€ 135,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.12 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1380 tr/min
Vollastmoment
0.83 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Rendement bij 50% belasting
55 %
Rendement bij 75% belasting
58 %
Rendement bij 100% belasting
59.1 %
Asdiameter
11 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
140 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
7 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 33,69/ stukexcl. btw

€ 40,76incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 38,82/ stukexcl. btw

€ 46,97incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026