Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,12 kW, 1500 rpm, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, aluminium

  • ERIKS:12552056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,32/ stukexcl. btw

€ 131,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.12 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1395 tr/min
Vollastmoment
0.08 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Rendement bij 50% belasting
53 %
Rendement bij 75% belasting
58 %
Rendement bij 100% belasting
59.1 %
Asdiameter
11 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
140 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
6.1 kg
PTC Thermistor
Nee