€ 141,74/ stukexcl. btw
€ 171,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.12 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B14 |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 905 tr/min |
Vollastmoment | 1.27 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 63 |
Rendement bij 50% belasting | 42 % |
Rendement bij 75% belasting | 50 % |
Rendement bij 100% belasting | 52 % |
Asdiameter | 11 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 90 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 7.4 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 33,69/ stukexcl. btw
€ 40,76incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 38,82/ stukexcl. btw
€ 46,97incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026