€ 442,18/ stukexcl. btw
€ 535,04incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE1 |
Vermogen | 0.25 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5ZV |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Rendement bij 50% belasting | 53 % |
Rendement bij 75% belasting | 58 % |
Rendement bij 100% belasting | 61.5 % |
Asdiameter | 14 mm |
Materiaal | Aluminium |
PTC Thermistor | Nee |