Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE1, 25 kW, 1000 rpm, B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21

  • ERIKS:12551376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 504,51/ stukexcl. btw

€ 610,46incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Type
B3T
Energie-efficiëntieklasse
IE1
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Rendement bij 50% belasting
48 %
Rendement bij 75% belasting
52 %
Rendement bij 100% belasting
57 %
Asdiameter
14 mm
Materiaal
Aluminium
PTC Thermistor
Nee