Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 90kW 3000T/m (=2P) B3T IE4 400/690V 50Hz W22 IEC-280S/M gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12616242
Image 1
Opslaan in lijst

6.112,91 €/ stukexcl. btw

7.396,62 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Type
B3T
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
90 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2979 tr/min
Vollastmoment
289 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
280S/M
Rendement bij 50% belasting
94.3 %
Rendement bij 75% belasting
95.2 %
Rendement bij 100% belasting
95.8 %
Asdiameter
65 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
710 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M12 W21/W22-280/315

  • Eriks:12395109
  • Manufacturer:11206099

73,25 €/ stukexcl. btw

88,63 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 20.01.2027

26,92 €/ stukexcl. btw

32,57 €incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

290,05 €/ stukexcl. btw

350,96 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

WEG Ventilator W22-280 2P AL Aluminium - IE3

  • Eriks:12395091
  • Manufacturer:11101737

106,57 €/ stukexcl. btw

128,95 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026