Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 90kW 1500T/m (=4P) B35T IE4 400/690V 50Hz W22 IEC-280S/M gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12616327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.198,14/ stukexcl. btw

€ 7.499,75incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
90 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1489 tr/min
Vollastmoment
578 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
280S/M
Rendement bij 50% belasting
95.5 %
Rendement bij 75% belasting
96 %
Rendement bij 100% belasting
96.1 %
Asdiameter
75 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
550 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
790 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilatorkap W22-280 RAL6002

  • Eriks:12395142
  • Manufacturer:11103686

€ 462,90/ stukexcl. btw

€ 560,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Ventilator W22-225&250-4/6/8P AL Aluminium - IE3

  • Eriks:12395092
  • Manufacturer:11101736

€ 247,02/ stukexcl. btw

€ 298,89incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M12 W21/W22-280/315

  • Eriks:12395109
  • Manufacturer:11206099

€ 73,25/ stukexcl. btw

€ 88,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/03/2027

€ 31,30/ stukexcl. btw

€ 37,87incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026