Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 9.2kW 3000T/m (=2P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC-132M gietijzer

  • ERIKS:12687080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 764,35/ stukexcl. btw

€ 924,86incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
9.2 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Rendement bij 50% belasting
90.4 %
Rendement bij 75% belasting
91.1 %
Rendement bij 100% belasting
90.7 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
84 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator W21/W22-112-4P GY Gietijzer - IE3

  • Eriks:12395061
  • Manufacturer:10681688

€ 93,02/ stukexcl. btw

€ 112,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/03/2027
Product Image

WEG Klemmenbord M5 W21/W22-112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026