Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 75kW 1500T/m (=4P) B3T IE4 400/690V 50Hz W22 IEC-280S/M gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12616322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.319,55/ stukexcl. btw

€ 6.436,66incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
75 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1489 tr/min
Vollastmoment
481 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
280S/M
Rendement bij 50% belasting
95.3 %
Rendement bij 75% belasting
95.8 %
Rendement bij 100% belasting
96 %
Asdiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
735 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 637,22/ stukexcl. btw

€ 771,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Ventilator W22-225&250-4/6/8P AL Aluminium - IE3

  • Eriks:12395092
  • Manufacturer:11101736

€ 247,02/ stukexcl. btw

€ 298,89incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

€ 31,30/ stukexcl. btw

€ 37,87incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

€ 477,18/ stukexcl. btw

€ 577,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026