Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 7.5kW 3000T/m (=2p) B3T IE3 230/400V 50Hz W21 IEC-132S Aluminium met PTC- voelers

  • ERIKS:12767374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 552,79/ stukexcl. btw

€ 668,88incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2950 tr/min
Vollastmoment
2.48 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
87 %
Rendement bij 75% belasting
89 %
Rendement bij 100% belasting
90.1 %
Materiaal
Aluminium
Gewicht
66 kg
PTC Thermistor
Ja