€ 673,83/ stukexcl. btw
€ 815,33incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 7.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1465 tr/min |
Vollastmoment | 4.99 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132M |
Rendement bij 50% belasting | 87.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 90 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.6 % |
Asdiameter | 38 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 76.8 kg |
PTC Thermistor | Ja |