4.665,20 €/ stukexcl. btw
5.644,89 €incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 55 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1486 tr/min |
Vollastmoment | 354 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 250S/M |
Rendement bij 50% belasting | 94.8 % |
Rendement bij 75% belasting | 95.3 % |
Rendement bij 100% belasting | 95.7 % |
Asdiameter | 65 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 550 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 520 kg |
PTC Thermistor | Ja |
125,61 €/ stukexcl. btw
151,99 €incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.202634,79 €/ stukexcl. btw
42,10 €incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.202628,02 €/ stukexcl. btw
33,90 €incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026159,95 €/ stukexcl. btw
193,54 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 09.02.2027