Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 5.5kW 750T/m (=8P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC-160M gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12687507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.166,86/ stukexcl. btw

€ 1.411,90incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160M
Rendement bij 50% belasting
86 %
Rendement bij 75% belasting
87.3 %
Rendement bij 100% belasting
87.3 %
Asdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
123 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M6 W21/W22-160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

€ 237,13/ stukexcl. btw

€ 286,93incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Ventilator W21/W22-160-4/6/8P AL Aluminium - IE3

  • Eriks:12395085
  • Manufacturer:10016928

€ 96,65/ stukexcl. btw

€ 116,95incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Ventilator W22-160-4/6/8P KU Kunststof - IE3

  • Eriks:12395046
  • Manufacturer:10016918

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026