€ 592,41/ stukexcl. btw
€ 716,82incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 5.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 89 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.6 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.7 % |
Asdiameter | 38 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 66 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 62,81/ stukexcl. btw
€ 76,00incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026€ 117,38/ stukexcl. btw
€ 142,03incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026€ 93,02/ stukexcl. btw
€ 112,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/03/2027