Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 5.5kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz W21 IEC-132S aluminium met PTC-voelers

  • ERIKS:12767466
Image 1
Opslaan in lijst

563,90 €/ stukexcl. btw

682,32 €incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Type
B3T
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1465 tr/min
Vollastmoment
3.66 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
90 %
Rendement bij 75% belasting
90.7 %
Rendement bij 100% belasting
90.7 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
56 kg
PTC Thermistor
Ja