629,40 €/ stukexcl. btw
761,57 €incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 5.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132S |
Rendement bij 50% belasting | 89 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.6 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.7 % |
Asdiameter | 38 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 300 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 66 kg |
PTC Thermistor | Nee |
62,81 €/ stukexcl. btw
76,00 €incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.202612,80 €/ stukexcl. btw
15,49 €incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026117,38 €/ stukexcl. btw
142,03 €incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.202693,02 €/ stukexcl. btw
112,55 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 09.02.2027