Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 5.5kW 1000T/m (=6p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC-132M/L gietijzer

  • ERIKS:13402735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 758,57/ stukexcl. btw

€ 917,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
970 tr/min
Vollastmoment
54.2 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M/L
Rendement bij 50% belasting
86.5 %
Rendement bij 75% belasting
87.9 %
Rendement bij 100% belasting
88 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
78 kg
PTC Thermistor
Nee