Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 4kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 230/400V 50Hz W21 IEC-112M Aluminium met PTC- voelers

  • ERIKS:12767448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 438,86/ stukexcl. btw

€ 531,02incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
4 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1450 tr/min
Vollastmoment
2.69 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
88.7 %
Rendement bij 75% belasting
89.1 %
Rendement bij 100% belasting
89.1 %
Materiaal
Aluminium
Gewicht
39.9 kg
PTC Thermistor
Ja