Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 4kW 1500T/m (=4P) B35T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC-112M gietijzer

  • ERIKS:12687234
Image 1
Opslaan in lijst

482,79 €/ stukexcl. btw

584,18 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Type
B35T
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
4 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
88.7 %
Rendement bij 75% belasting
89.1 %
Rendement bij 100% belasting
88.8 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
44 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

62,81 €/ stukexcl. btw

76,00 €incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

66,47 €/ stukexcl. btw

80,43 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

WEG Ventilator W21/W22-112-4P GY Gietijzer - IE3

  • Eriks:12395061
  • Manufacturer:10681688

93,02 €/ stukexcl. btw

112,55 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 20.01.2027