Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 45kW 1500T/m (=4P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC-225S/M gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12687757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.171,84/ stukexcl. btw

€ 3.837,93incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
45 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
225S/M
Rendement bij 50% belasting
93.7 %
Rendement bij 75% belasting
94.1 %
Rendement bij 100% belasting
94.4 %
Asdiameter
60 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
400 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator W22-280 2P AL Aluminium - IE3

  • Eriks:12395091
  • Manufacturer:11101737

€ 106,57/ stukexcl. btw

€ 128,95incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M10 W21/W22-225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

€ 290,05/ stukexcl. btw

€ 350,96incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

€ 26,92/ stukexcl. btw

€ 32,57incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026