Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 3kW 3000T/m (=2P) B3T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC-100L gietijzer

  • ERIKS:12687059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 336,66/ stukexcl. btw

€ 407,36incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
3 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
85.5 %
Rendement bij 75% belasting
87.3 %
Rendement bij 100% belasting
87.3 %
Asdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
35 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilatorkap W21/W22-100 RAL6002

  • Eriks:12395134
  • Manufacturer:10083014

€ 14,65/ stukexcl. btw

€ 17,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/03/2027
Product Image

WEG Ventilator W21/W22-100-2/4/6P KU Kunststof - IE3

  • Eriks:12395040
  • Manufacturer:10016822

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Klemmenkast 2xM25 W22-90/100-6002 RAL6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

€ 31,68/ stukexcl. btw

€ 38,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/03/2027