2.829,37 €/ stukexcl. btw
3.423,54 €incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Type | B3T |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 37 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2970 tr/min |
Vollastmoment | 118.958 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 200L |
Rendement bij 50% belasting | 94.3 % |
Rendement bij 75% belasting | 94.7 % |
Rendement bij 100% belasting | 94.5 % |
Asdiameter | 55 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 275 kg |
PTC Thermistor | Ja |
7,51 €/ stukexcl. btw
9,09 €incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.202664,64 €/ stukexcl. btw
78,21 €incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.202634,77 €/ stukexcl. btw
42,07 €incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026170,48 €/ stukexcl. btw
206,28 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 20.01.2027