Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 37kW 3000T/m (=2P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC-200L gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12687094
Image 1
Opslaan in lijst

2.330,16 €/ stukexcl. btw

2.819,49 €incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
37 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
200L
Rendement bij 50% belasting
92.6 %
Rendement bij 75% belasting
93.4 %
Rendement bij 100% belasting
93.8 %
Asdiameter
55 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
250 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator W22-200-2P KU Kunststof - IE3

  • Eriks:12395049
  • Manufacturer:10016921

7,51 €/ stukexcl. btw

9,09 €incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026
Product Image

WEG Ventilator W22-200-2/4P GY Gietijzer - IE3

  • Eriks:12395068
  • Manufacturer:11250695

170,48 €/ stukexcl. btw

206,28 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 09.02.2027
Product Image

WEG Ventilator W21/W22-200-2P AL Aluminium - IE3

  • Eriks:12395088
  • Manufacturer:10016931

64,64 €/ stukexcl. btw

78,21 €incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026

114,81 €/ stukexcl. btw

138,92 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 09.02.2027