Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 37kW 3000T/m (=2P) B35T IE4 400/690V 50Hz W22 IEC-200L gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12616232
Image 1
Opslaan in lijst

2.929,62 €/ stukexcl. btw

3.544,84 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Type
B35T
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
37 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2970 tr/min
Vollastmoment
118.958 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
200L
Rendement bij 50% belasting
94.3 %
Rendement bij 75% belasting
94.7 %
Rendement bij 100% belasting
94.5 %
Asdiameter
55 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
400 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
275 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

323,19 €/ stukexcl. btw

391,06 €incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

WEG Ventilator W21/W22-200-2P AL Aluminium - IE3

  • Eriks:12395088
  • Manufacturer:10016931

64,64 €/ stukexcl. btw

78,21 €incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

WEG Ventilator W22-200-2/4P GY Gietijzer - IE3

  • Eriks:12395068
  • Manufacturer:11250695

170,48 €/ stukexcl. btw

206,28 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 20.01.2027
Product Image

WEG Klemmenbord M8 W21/W22-200

  • Eriks:12395107
  • Manufacturer:11525334

34,77 €/ stukexcl. btw

42,07 €incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026