2.306,32 €/ stukexcl. btw
2.790,65 €incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Type | B35T |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 30 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 200L |
Rendement bij 50% belasting | 92.2 % |
Rendement bij 75% belasting | 93.2 % |
Rendement bij 100% belasting | 93.5 % |
Asdiameter | 55 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 400 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 235 kg |
PTC Thermistor | Ja |
323,19 €/ stukexcl. btw
391,06 €incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.20267,51 €/ stukexcl. btw
9,09 €incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026114,81 €/ stukexcl. btw
138,92 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 20.01.202734,77 €/ stukexcl. btw
42,07 €incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026