€ 2.305,24/ stukexcl. btw
€ 2.789,34incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 30 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 200L |
Rendement bij 50% belasting | 92.9 % |
Rendement bij 75% belasting | 93.6 % |
Rendement bij 100% belasting | 93.7 % |
Asdiameter | 55 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 228 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 7,51/ stukexcl. btw
€ 9,09incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026€ 114,81/ stukexcl. btw
€ 138,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/03/2027€ 34,77/ stukexcl. btw
€ 42,07incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026€ 170,48/ stukexcl. btw
€ 206,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/03/2027