Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 22kW 1500T/m (=4P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC-180L gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12687262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.650,95/ stukexcl. btw

€ 1.997,65incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
22 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
180L
Rendement bij 50% belasting
92.3 %
Rendement bij 75% belasting
93 %
Rendement bij 100% belasting
93.2 %
Asdiameter
48 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
185 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator W21/W22-180-2P AL Aluminium - IE3

  • Eriks:12395086
  • Manufacturer:10016929

€ 64,64/ stukexcl. btw

€ 78,21incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M6 W21/W22-160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

€ 237,13/ stukexcl. btw

€ 286,93incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Ventilator W22-180-2/4P GY Gietijzer - IE3

  • Eriks:12395066
  • Manufacturer:11250688

€ 102,36/ stukexcl. btw

€ 123,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/03/2027