Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 200kW 3000T/m (=2P) B3T IE4 400/690V 50Hz W22 IEC-315L gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12616260
Image 1
Opslaan in lijst

16.173,12 €/ stukexcl. btw

19.569,48 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Type
B3T
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
200 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2983 tr/min
Vollastmoment
641 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
315L
Rendement bij 50% belasting
95.4 %
Rendement bij 75% belasting
96.2 %
Rendement bij 100% belasting
96.5 %
Asdiameter
65 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
1225 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

851,64 €/ stukexcl. btw

1.030,48 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 20.01.2027
Product Image

WEG Ventilatorkap W22-315 RAL6002

  • Eriks:12395144
  • Manufacturer:11103700

462,90 €/ stukexcl. btw

560,11 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

WEG Klemmenbord M16 W22-315L-355M/L

  • Eriks:12395113
  • Manufacturer:11206101

210,58 €/ stukexcl. btw

254,80 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026