14.916,78 €/ stukexcl. btw
18.049,30 €incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 200 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1491 tr/min |
Vollastmoment | 1282 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 315L |
Rendement bij 50% belasting | 95.8 % |
Rendement bij 75% belasting | 96.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 96.7 % |
Asdiameter | 80 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 660 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 1255 kg |
PTC Thermistor | Ja |
851,64 €/ stukexcl. btw
1.030,48 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 09.02.2027462,90 €/ stukexcl. btw
560,11 €incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026247,02 €/ stukexcl. btw
298,89 €incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026210,58 €/ stukexcl. btw
254,80 €incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026