Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, 2 kW, 1500 rpm, 230/400 V, 50 Hz, W21, PTC-sensoren

  • ERIKS:13452015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,14/ stukexcl. btw

€ 384,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Materiaal
Aluminium
PTC Thermistor
Ja