€ 947,95/ stukexcl. btw
€ 1.147,02incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 2.2 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2870 tr/min |
Vollastmoment | 7.32 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90S/L |
Rendement bij 50% belasting | 85.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 86 % |
Rendement bij 100% belasting | 86.3 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |