Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 18.5kW 3000T/m (=2P) B3T IE4 400/690V 50Hz W22 IEC-160L gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12616221
Image 1
Opslaan in lijst

1.534,80 €/ stukexcl. btw

1.857,11 €incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Type
B3T
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
18.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2950 tr/min
Vollastmoment
59.882 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160L
Rendement bij 50% belasting
92.8 %
Rendement bij 75% belasting
93.4 %
Rendement bij 100% belasting
93.7 %
Asdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
144 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator W22-160-2/4P GY Gietijzer - IE3

  • Eriks:12395064
  • Manufacturer:10797038

114,08 €/ stukexcl. btw

138,04 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 20.01.2027
Product Image

WEG Ventilator W22-160-2P KU Kunststof - IE3

  • Eriks:12395045
  • Manufacturer:10016917

7,14 €/ stukexcl. btw

8,64 €incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026
Product Image

WEG Klemmenbord M6 W21/W22-160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

16,48 €/ stukexcl. btw

19,94 €incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

237,13 €/ stukexcl. btw

286,93 €incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026