Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 15kW 1500T/m (=4P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC-160L gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12687256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.159,78/ stukexcl. btw

€ 1.403,33incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
15 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160L
Rendement bij 50% belasting
92.2 %
Rendement bij 75% belasting
92.5 %
Rendement bij 100% belasting
92.3 %
Asdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
135 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator W22-160-2P KU Kunststof - IE3

  • Eriks:12395045
  • Manufacturer:10016917

€ 7,14/ stukexcl. btw

€ 8,64incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Ventilator W21/W22-160-2P AL Aluminium - IE3

  • Eriks:12395084
  • Manufacturer:10016927

€ 64,64/ stukexcl. btw

€ 78,21incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M6 W21/W22-160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Ventilator W22-160-2/4P GY Gietijzer - IE3

  • Eriks:12395064
  • Manufacturer:10797038

€ 114,08/ stukexcl. btw

€ 138,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/03/2027