1.709,80 €/ stukexcl. btw
2.068,86 €incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Type | B5T |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 15 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B5T |
Aantal polen | 6 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 180L |
Rendement bij 50% belasting | 91.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 91.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 91.4 % |
Asdiameter | 48 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 350 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 185 kg |
PTC Thermistor | Ja |
237,13 €/ stukexcl. btw
286,93 €incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026110,42 €/ stukexcl. btw
133,61 €incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026311,10 €/ stukexcl. btw
376,43 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 20.01.202716,48 €/ stukexcl. btw
19,94 €incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026