1.324,04 €/ stukexcl. btw
1.602,09 €incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 11 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 160L |
Rendement bij 50% belasting | 89 % |
Rendement bij 75% belasting | 90.1 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.5 % |
Asdiameter | 42 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 142 kg |
PTC Thermistor | Ja |
311,10 €/ stukexcl. btw
376,43 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 09.02.202716,48 €/ stukexcl. btw
19,94 €incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026237,13 €/ stukexcl. btw
286,93 €incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.202696,65 €/ stukexcl. btw
116,95 €incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026