Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 1.5kW 3000T/m (=2P) B3T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC-90S gietijzer

  • ERIKS:12687049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,57/ stukexcl. btw

€ 275,36incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S
Rendement bij 50% belasting
83 %
Rendement bij 75% belasting
85 %
Rendement bij 100% belasting
84.5 %
Asdiameter
24 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
22 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenkast 2xM25 W22-90/100-6002 RAL6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

€ 31,68/ stukexcl. btw

€ 38,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/03/2027
Product Image

WEG Ventilatorkap W21/W22-90 RAL6002

  • Eriks:12395133
  • Manufacturer:11327920

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/03/2027

€ 32,71/ stukexcl. btw

€ 39,58incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22-63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026