Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 1.5kW 1500T/m (=4P) B3T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC-90L gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12687632
Image 1
Opslaan in lijst

286,21 €/ stukexcl. btw

346,31 €incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Type
B3T
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1450 tr/min
Vollastmoment
9.88 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90L
Rendement bij 50% belasting
82 %
Rendement bij 75% belasting
84 %
Rendement bij 100% belasting
85.3 %
Asdiameter
24 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
23 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

32,71 €/ stukexcl. btw

39,58 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

58,05 €/ stukexcl. btw

70,24 €incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

85,70 €/ stukexcl. btw

103,70 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 20.01.2027