€ 248,81/ stukexcl. btw
€ 301,06incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90L |
Rendement bij 50% belasting | 84 % |
Rendement bij 75% belasting | 86 % |
Rendement bij 100% belasting | 85.5 % |
Asdiameter | 24 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 23 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 58,05/ stukexcl. btw
€ 70,24incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026€ 58,78/ stukexcl. btw
€ 71,12incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026€ 32,71/ stukexcl. btw
€ 39,58incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026