342,44 €/ stukexcl. btw
414,35 €incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.1 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 100L |
Rendement bij 50% belasting | 73 % |
Rendement bij 75% belasting | 76 % |
Rendement bij 100% belasting | 77.7 % |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 33 kg |
PTC Thermistor | Nee |
14,65 €/ stukexcl. btw
17,73 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 10.02.20277,51 €/ stukexcl. btw
9,09 €incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.09.202651,00 €/ stukexcl. btw
61,71 €incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.09.2026