193,87 €/ stukexcl. btw
234,58 €incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.1 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2830 tr/min |
Vollastmoment | 0.38 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 81 % |
Rendement bij 75% belasting | 83.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 83.5 % |
Asdiameter | 19 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 13.5 kg |
PTC Thermistor | Ja |