225,04 €/ stukexcl. btw
272,30 €incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Type | B34T |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.1 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B34T |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90S |
Rendement bij 50% belasting | 83 % |
Rendement bij 75% belasting | 84.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 84.5 % |
Asdiameter | 24 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 140 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 20 kg |
PTC Thermistor | Nee |
2,90 €/ stukexcl. btw
3,51 €incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.202658,78 €/ stukexcl. btw
71,12 €incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.202685,70 €/ stukexcl. btw
103,70 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 20.01.202758,05 €/ stukexcl. btw
70,24 €incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026